Test catalogus aantal
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
Kiegészítők és alkatrészek
Fűrészek
Körfűrészpengék
B4960.640.636
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
Bosch körfűrészlap CONW 235 x 30/25 16T
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Sajnos ... a keresett termék már nem elérhető
Hasonló termékek:
Bosch dugattyús penge S 1531 L A100ST
Cikkszám:
B4956.650.698
ár / 
-
Az összes megtekintése termékek
Cikkszám
B4960.640.636
Maximális fordulatszám (1/min)
6500
Fűrészlap átmérője (mm)
235
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas fémekhez
Nem
Furatátmérő
30
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Maximális fordulatszám (1/min)
6500
Fűrészlap átmérője (mm)
235
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas fémekhez
Nem
Furatátmérő
30
Alkalmas fához
Igen
Vágási szélesség (mm)
2.8
Fogak száma
16
Vastagságfűrészlap (mm)
260
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
690
Model
Construct Wood
Type
Circular Saw Blade
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
The Construct Wood Circular Saw Blade is durable when cutting construction site timber with nails and concrete residues. Its high-quality precision-ground carbide teeth make the blade robust for tough applications. Moreover, its expansion slots lower vibration during use, which dampens noise and reduces heat development. The blade features a base blade made of dimensionally stable SK5 hardened steel (> 40 HRC) which ensures accuracy. Use this saw blade in construction timber with nails and concrete residues. Construct Wood Circular Saw Blade is durable when cutting construction site timber with nails and concrete residues
Cikkszámok
Cikkszám
B4960.640.636
EAN
3165140194297
UBB
500505007715
UNSPSC
23231200
Gyártó cikksz
2608640636