text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Körfűrészlap 254X30X2.4/1.8X78T


The Expert for Aluminium Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. MicroteQ carbide teeth ensure high durability and superior performance in non-ferrous metal applications. It is ideal for cutting aluminium and other non

Cikkszám 0A006055
Maximális fordulatszám (1/min) 6000
Fűrészlap átmérője (mm) 254
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 6000
Fűrészlap átmérője (mm) 254
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 30
Alkalmas fához Nem
Vágási szélesség (mm) 24
Fogak száma 78
Vastagságfűrészlap (mm) 16
Márka Bosch
Type Circular Saw Blade

Leírás

The Expert for Aluminium Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. MicroteQ carbide teeth ensure high durability and superior performance in non-ferrous metal applications. It is ideal for cutting aluminium and other non-ferrous metals, plastics, epoxy and even wood. The Expert for Aluminium Circular Saw Blade features MicroteQ teeth consisting of extra-fine and durable carbide grains from Bosch in-house production, ensuring superior lifetime. The blade´s anti-corrosive ProteQtion coating reduces friction, prevents rust and provides highly durable cutting performance.

Cikkszámok

Cikkszám 0A006055
EAN 3165140957762
UBB 500699311329
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608644546
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.