text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch körfűrészlap 254 x 30 x 2,6/1,8 x 54T


MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers cl

Cikkszám 6V868457
Maximális fordulatszám (1/min) 7500
Fűrészlap átmérője (mm) 254
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 7500
Fűrészlap átmérője (mm) 254
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 30
Alkalmas fához Igen
Vágási szélesség (mm) 26
Fogak száma 54
Vastagságfűrészlap (mm) 316
Márka Bosch
Type Circular Saw Blade

Leírás

MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Cikkszámok

Cikkszám 6V868457
EAN 3165140880923
UBB 500651980178
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608644342
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.