text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Körfűrészlap 250X30X2.2/1.6X6T


The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade maximises the cordless saw´s battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. Polycrystalline diamond (PCD) teeth ensure extremely long lifetime even in highly abrasive materials. It is ideal for cutting fibre cement. The Expert

Cikkszám 8C664262
Maximális fordulatszám (1/min) 6000
Fűrészlap átmérője (mm) 250
Furatátmérő 30
Vágási szélesség (mm) 22
Fogak száma 6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 6000
Fűrészlap átmérője (mm) 250
Furatátmérő 30
Vágási szélesség (mm) 22
Fogak száma 6
Vastagságfűrészlap (mm) 16
Márka Bosch
Type Circular Saw Blade

Leírás

The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade maximises the cordless saw´s battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. Polycrystalline diamond (PCD) teeth ensure extremely long lifetime even in highly abrasive materials. It is ideal for cutting fibre cement. The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade has extremely long lifetime thanks to its Polycrystalline diamond (PCD) teeth and its anti-corrosive ProteQtion coating. The special functional coating reduces friction, prevents rust and provides highly durable cutting performance.

Cikkszámok

Cikkszám 8C664262
EAN 3165140957885
UBB 500699313713
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608644558
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.