text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch körfűrészlap 235 x 30 x 2,2/1,6 x 6T


The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade is highly durable when cutting fibre cement. It features PCD (polycrystalline diamond) teeth, providing a long lifetime of usage. Its performance is further supported by ProteQtion coating, which prevents corrosion and delivers reliable cutting while reducing friction. Additionally, the blade is specially d

Cikkszám 3E319019
Maximális fordulatszám (1/min) 8100
Fűrészlap átmérője (mm) 235
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 8100
Fűrészlap átmérője (mm) 235
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 30
Alkalmas fához Igen
Vágási szélesség (mm) 22
Fogak száma 6
Vastagságfűrészlap (mm) 316
Márka Bosch
Type Circular Saw Blade

Leírás

The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade is highly durable when cutting fibre cement. It features PCD (polycrystalline diamond) teeth, providing a long lifetime of usage. Its performance is further supported by ProteQtion coating, which prevents corrosion and delivers reliable cutting while reducing friction. Additionally, the blade is specially designed with anti-vibration slots for particularly smooth cutting, considerably less noise and significantly reduced vibration. The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade features TCG (Triple Chip Grind) teeth for high robustness and a long lifetime.

Cikkszámok

Cikkszám 3E319019
EAN 3165140880985
UBB 500651975558
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608644348
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.