text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Körfűrészlap 210X30X2.1/1.4X66T


The Expert for Laminated Panel Circular Saw Blade maximises the cordless saw´s battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. MicroteQ carbide teeth ensure high durability and a superior performance in laminated panels. It is ideal for cutting in raw, veneered or laminated

Cikkszám 8A697516
Maximális fordulatszám (1/min) 7000
Fűrészlap átmérője (mm) 210
Furatátmérő 30
Vágási szélesség (mm) 21
Fogak száma 66
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 7000
Fűrészlap átmérője (mm) 210
Furatátmérő 30
Vágási szélesség (mm) 21
Fogak száma 66
Vastagságfűrészlap (mm) 16
Márka Bosch
Type Circular Saw Blade

Leírás

The Expert for Laminated Panel Circular Saw Blade maximises the cordless saw´s battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. MicroteQ carbide teeth ensure high durability and a superior performance in laminated panels. It is ideal for cutting in raw, veneered or laminated chipboard, acoustic panels, and single- and double-coated abrasive panels. The Expert for Laminated Panel Circular Saw Blade features MicroteQ teeth consisting of extra-fine and durable carbide grains from Bosch in-house production, ensuring superior lifetime. The blade´s anti-corrosive ProteQtion coating reduces friction, prevents rust and provides highly durable cutting performance.

Cikkszámok

Cikkszám 8A697516
EAN 3165140957816
UBB 500699312319
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608644551
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.