text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch körfűrészlap 190 x 30 x 2/1,5 x 56T


The Standard for Aluminium Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. High-quality carbide teeth support clean and precise results. It is suitable for cutting aluminium and other non-ferrous metals, plastics, epoxy and ev

Cikkszám 8Y597984
Maximális fordulatszám (1/min) 7900
Fűrészlap átmérője (mm) 190
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 7900
Fűrészlap átmérője (mm) 190
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 30
Alkalmas fához Nem
Vágási szélesség (mm) 2
Fogak száma 56
Vastagságfűrészlap (mm) 235
Márka BOSCH

Leírás

The Standard for Aluminium Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. High-quality carbide teeth support clean and precise results. It is suitable for cutting aluminium and other non-ferrous metals, plastics, epoxy and even wood. The Standard for Aluminium Circular Saw Blade enables clean and precise cutting results thanks to its high-quality carbide teeth. Expansion slots notably reduce noise and heat while working.

Cikkszámok

Cikkszám 8Y597984
EAN 3165140958929
UBB 500699329578
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608837771
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.