text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Körfűrészlap 140X20X1.5/1.2X30T


The Expert for Stainless Steel Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. The blade's ResisteQ teeth are manufactured from advanced metallic composites, delivering extreme wear resistance. It is ideal for cutting stainles

Cikkszám 1S952137
Maximális fordulatszám (1/min) 5400
Fűrészlap átmérője (mm) 140
Furatátmérő 20
Vágási szélesség (mm) 15
Fogak száma 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 5400
Fűrészlap átmérője (mm) 140
Furatátmérő 20
Vágási szélesség (mm) 15
Fogak száma 30
Vastagságfűrészlap (mm) 16
Márka Bosch
Type Circular Saw Blade

Leírás

The Expert for Stainless Steel Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. The blade's ResisteQ teeth are manufactured from advanced metallic composites, delivering extreme wear resistance. It is ideal for cutting stainless steel. The Expert for Stainless Steel Circular Saw Blade ensures superior blade lifetime due to its advanced metallic ResisteQ teeth and its anti-corrosive ProteQtion coating that reduces friction, prevents rust and provides highly durable cutting performance.

Cikkszámok

Cikkszám 1S952137
EAN 3165140957618
UBB 500699308374
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608644531
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.