text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch körfűrészlap 140 x 20 x 1,6/1,1 x 50T


The Standard for Aluminium Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. High-quality carbide teeth support clean and precise results. It is suitable for cutting aluminium and other non-ferrous metals, plastics, epoxy and ev

Cikkszám 2G542071
Maximális fordulatszám (1/min) 11000
Fűrészlap átmérője (mm) 140
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 11000
Fűrészlap átmérője (mm) 140
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 20
Alkalmas fához Nem
Vágási szélesség (mm) 1.6
Fogak száma 50
Vastagságfűrészlap (mm) 195
Márka Bosch
Type Circular Saw Blade

Leírás

The Standard for Aluminium Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. High-quality carbide teeth support clean and precise results. It is suitable for cutting aluminium and other non-ferrous metals, plastics, epoxy and even wood. The Standard for Aluminium Circular Saw Blade enables clean and precise cutting results thanks to its high-quality carbide teeth. Expansion slots notably reduce noise and heat while working.

Cikkszámok

Cikkszám 2G542071
EAN 3165140958776
UBB 500699326764
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608837755
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.