Körfűrészek
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
Elektromos szerszámok
Fűrészek és vágók
Körfűrészek
B4510.000.050
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
Bosch Körfűrész GKS 85
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
B4510.000.050
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
2200
A gép súlya (kg)
7.5
Vágási mélység (90°) (mm)
85
Vágási mélység (45°) (mm)
65
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
2200
A gép súlya (kg)
7.5
Vágási mélység (90°) (mm)
85
Vágási mélység (45°) (mm)
65
Fűrészlap átmérője (mm)
235
Fűrészlap furata (mm)
30
Üresjárati fordulatszám (1/min)
5000
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Kézi körfűrész GKS 85, A nyomatékos körfűrész, Rendkívül terhelhető 2.200 wattos motor nagy nyomatékkal, bármilyen nedvességtartalmú tömör fagerendához 85 mm vágásmélységig, A stancolt fém alaplap és az alumínium présöntvényből készült zárt mozgó védőburkolat erős ütéseket is kibír, Optimalizált forgácselvezetés és turbófúvó az előrajzolt vonalra történő szabad rálátás és a precíz fűrészlapvezetés érdekében, Elszívóadapter (ET-sz. 1 619 P01 627), Keményfémlapkás fűrészlap, Ø 235 mm (2 608 640 725), Párhuzamvezető (1 608 190 007), Hajlított imbuszkulcs, 5-ös kulcsnyílás (ET-sz. 1 907 950 006)
Cikkszámok
Cikkszám
B4510.000.050
EAN
3165140401906
UBB
500504225136
UNSPSC
23231200
Gyártó cikksz
060157A000