Körfűrészek
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
Elektromos szerszámok
Fűrészek és vágók
Körfűrészek
B4510.000.120
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
Bosch Körfűrész GKS 65 GCE+LBOXX
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Sajnos ... a keresett termék már nem elérhető
Hasonló termékek:
Bosch Lombfűrész GST 150 BCE+LBOXX
Cikkszám:
B4500.000.100
ár / 
-
Az összes megtekintése termékek
Cikkszám
B4510.000.120
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
1800
A gép súlya (kg)
5.2
Vágási mélység (90°) (mm)
65
Vágási mélység (45°) (mm)
48
Fűrészlap átmérője (mm)
190
Fűrészlap furata (mm)
30
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
1800
A gép súlya (kg)
5.2
Vágási mélység (90°) (mm)
65
Vágási mélység (45°) (mm)
48
Fűrészlap átmérője (mm)
190
Fűrészlap furata (mm)
30
Üresjárati fordulatszám (1/min)
5000
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
4800
Model
GKS 65 GCE
Type
Circular Saw
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4510.000.120
EAN
3165140607636
UBB
500613323889
UNSPSC
23231200
Gyártó cikksz
0601668901