text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Körfűrész GKS 55+ GCE


Cikkszám 9O351032
Névleges energiafogyasztás (W) 1350
A gép súlya (kg) 3.8
Vágási mélység (90°) (mm) 63
Vágási mélység (45°) (mm) 48
Fűrészlap átmérője (mm) 165
Fűrészlap furata (mm) 20
Maximális elforgatási tartomány (°) 90
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges energiafogyasztás (W) 1350
A gép súlya (kg) 3.8
Vágási mélység (90°) (mm) 63
Vágási mélység (45°) (mm) 48
Fűrészlap átmérője (mm) 165
Fűrészlap furata (mm) 20
Maximális elforgatási tartomány (°) 90
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4700
Márka Bosch
Model GKS 55 GCE
Type Circular Saw

Cikkszámok

Cikkszám 9O351032
EAN 3165140731034
UBB 500512659862
UNSPSC 23231200
Gyártó cikksz 0601682100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.