text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Körfűrész GKS 55+ GCE


Artículo No. 8C772884
Névleges energiafogyasztás (W) 1350
A gép súlya (kg) 3.8
Vágási mélység (90°) (mm) 63
Vágási mélység (45°) (mm) 48
Fűrészlap átmérője (mm) 165
Fűrészlap furata (mm) 20
Maximális elforgatási tartomány (°) 90
Embalado por 1

Especificaciones

Névleges energiafogyasztás (W) 1350
A gép súlya (kg) 3.8
Vágási mélység (90°) (mm) 63
Vágási mélység (45°) (mm) 48
Fűrészlap átmérője (mm) 165
Fűrészlap furata (mm) 20
Maximális elforgatási tartomány (°) 90
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4700
Márka Bosch
Árucikk kód 84672230

Números de artículo

Artículo No. 8C772884
EAN 3165140731041
UBB 500512659946
UNSPSC 23231200
Artículo del fabricante nr 0601682101
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.