Körfűrészek
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Gépi szerszámok
Elektromos szerszámok
Fűrészek és vágók
Körfűrészek
B4510.000.080
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
Bosch Körfűrész GKS 190
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Sajnos ... a keresett termék már nem elérhető
Hasonló termékek:
Bosch Lombfűrész GST 150 BCE+LBOXX
Cikkszám:
B4500.000.100
ár / 
-
Az összes megtekintése termékek
Cikkszám
B4510.000.080
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
1400
A gép súlya (kg)
4.2
Vágási mélység (90°) (mm)
70
Vágási mélység (45°) (mm)
50
Fűrészlap átmérője (mm)
190
Fűrészlap furata (mm)
30
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
1400
A gép súlya (kg)
4.2
Vágási mélység (90°) (mm)
70
Vágási mélység (45°) (mm)
50
Fűrészlap átmérője (mm)
190
Fűrészlap furata (mm)
30
Maximális elforgatási tartomány (°)
56
Üresjárati fordulatszám (1/min)
5500
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
6550
Árucikk kód
84672199
Model
GKS 190
Type
Circular Saw
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4510.000.080
EAN
3165140469678
UBB
500570636588
UNSPSC
23231200
Gyártó cikksz
0601623000