text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Körfűrész GKS 18V-68 C


Cikkszám 6D518325
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 5
Vágási mélység (90°) (mm) 70
Vágási mélység (45°) (mm) 49.5
Fűrészlap átmérője (mm) 190
Fűrészlap furata (mm) 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 5
Vágási mélység (90°) (mm) 70
Vágási mélység (45°) (mm) 49.5
Fűrészlap átmérője (mm) 190
Fűrészlap furata (mm) 30
Maximális elforgatási tartomány (°) 90
Üresjárati fordulatszám (1/min) 5000
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 4
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Márka BOSCH
Model GKS 18V-68 C
Safety GKS 18V-68 C
Type BH_NF_inh_02_EN

Cikkszámok

Cikkszám 6D518325
EAN 3165140931793
UBB 500717752041
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06016B5030
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.