Körfűrészek
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Gépi szerszámok
Vezeték nélüli szerszámok
Fűrészek és vágók
Körfűrészek
3J127920
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
Bosch Körfűrész GKS 18V-57 G
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3J127920
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
4.1
Vágási mélység (90°) (mm)
57
Vágási mélység (45°) (mm)
42
Fűrészlap átmérője (mm)
165
Fűrészlap furata (mm)
20
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
4.1
Vágási mélység (90°) (mm)
57
Vágási mélység (45°) (mm)
42
Fűrészlap átmérője (mm)
165
Fűrészlap furata (mm)
20
Maximális elforgatási tartomány (°)
90
Üresjárati fordulatszám (1/min)
3400
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Bosch
Árucikk kód
84672230
Model
GKS 18V-57 G
Type
Cordless Circular Saw
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3J127920
EAN
3165140781374
UBB
500649161535
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06016A2101