text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Körfűrész GKS 165


Cikkszám 8J477223
Feszültség (V) 230
Névleges energiafogyasztás (W) 1100
A gép súlya (kg) 3.6
Vágási mélység (90°) (mm) 66
Vágási mélység (45°) (mm) 47
Fűrészlap átmérője (mm) 165
Fűrészlap furata (mm) 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Feszültség (V) 230
Névleges energiafogyasztás (W) 1100
A gép súlya (kg) 3.6
Vágási mélység (90°) (mm) 66
Vágási mélység (45°) (mm) 47
Fűrészlap átmérője (mm) 165
Fűrészlap furata (mm) 20
Maximális elforgatási tartomány (°) 90
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4900
Márka Bosch
Model GKS 165
Type Circular Saw

Cikkszámok

Cikkszám 8J477223
EAN 3165140730983
UBB 500512659789
UNSPSC 23231200
Gyártó cikksz 0601676100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.