Nedtrain Oud
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
Kiegészítők és alkatrészek
Fűrészek
Dekopír-és reciprok fűrészpengék
B4955.637.723
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
Bosch Jigsaw penge U101D A3PC
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Sajnos ... a keresett termék már nem elérhető
Hasonló termékek:
Bosch szúrófűrészlap T234X 100 darab
Cikkszám:
B4955.100.100
ár / 
-
Az összes megtekintése termékek
Cikkszám
B4955.637.723
Teljes hossz (mm)
100
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas acélhoz
Nem
Alkalmas kerámiához
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
100
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas acélhoz
Nem
Alkalmas kerámiához
Nem
Alkalmas fához
Igen
Alkalmas színesfémekhez
Nem
Fog távolság (mm)
4
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
19
Model
U 101 D
Type
Jigsaw Blade
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
The U 101 D Clean for Wood Jigsaw Blade delivers clean straight cuts in wood. Its precision-ground teeth with taper-ground body produce clean results. Made of high carbon steel, this blade is appropriate for cutting softwood and non-abrasive woodworking materials. It is equipped with a large progressive tooth pitch (4-5.2 mm) for cutting wooden materials with 10-45 mm thickness.
Cikkszámok
Cikkszám
B4955.637.723
EAN
3165140038546
UBB
500505024884
UNSPSC
27111508
Gyártó cikksz
2608637723