text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Bosch Lombfűrész GST 150 BCE+LBOXX


Cikkszám B4500.000.100
Löket (mm) 26
Névleges energiafogyasztás (W) 780
A gép súlya (kg) 2.7
Vágási mélység fában (mm) 150
Tehermentes löketszám (1/min) 500
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm) 20
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Löket (mm) 26
Névleges energiafogyasztás (W) 780
A gép súlya (kg) 2.7
Vágási mélység fában (mm) 150
Tehermentes löketszám (1/min) 500
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm) 20
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm) 10
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 2600
Árucikk kód
Model GST 150 BCE
Type Jig Saw

Cikkszámok

Cikkszám B4500.000.100
EAN 3165140618908
UBB 500613323541
UNSPSC 27111508
Gyártó cikksz 0601513003
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.