text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Jigsaw Blade for Metal 100mm 3-Piece


Long Life Cutting Abrasive Construction Materials! Tough materials require a tough jigsaw blade - but you also need it to cut well. Worn out blades don’t get the job done, so longevity and quality go together with the EXPERT ‘Fiber Plaster’. Its carbide teeth cut the toughest abrasive materials such as cement fibreboard, plasterboard and glass fibre rei

Cikkszám 0V636648
Teljes hossz (mm) 100
Szerszám behelyezése T-szár
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 100
Szerszám behelyezése T-szár
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Fog távolság (mm) 4.3 - 4.3
Márka Bosch
Type Jigsaw Blade

Leírás

Long Life Cutting Abrasive Construction Materials! Tough materials require a tough jigsaw blade - but you also need it to cut well. Worn out blades don’t get the job done, so longevity and quality go together with the EXPERT ‘Fiber Plaster’. Its carbide teeth cut the toughest abrasive materials such as cement fibreboard, plasterboard and glass fibre reinforced plastics. And they keep going for maximum productivity. The Bosch EXPERT ‘Fiber Plaster’ Jigsaw Blade is designed to make repeated cuts in the most abrasive materials. It's the best choice for professionals needing to tackle a tough job like drywall installation and comes in two length options: the T141HM for maximum control, and the longer T341HM for better reach.

Cikkszámok

Cikkszám 0V636648
EAN 4059952537870
UBB 500718689754
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608900563
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.