text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Bosch Impact driver GDS 18V-1000


Cordless Impact Wrench GDS 18V-1000, The GDS 18V-1000 Professional is the powerful 1/2 impact wrench with BITURBO Brushless technology. Its cordless freedom with outstanding power is the outcome of the high-performing brushless motor fully maximised for ProCORE18V batteries. The new impact mechanism, which is designed to deliver a maximum tightening torque of 1,000 Nm and a maximum breakaway torque of up to 1,600 Nm, provides best performance for heavy duties. Three settings offer excellent control over speed/torque for high versatility. The impact wrench is perfect for metal applications with machine screws from M10 to M24 like structural steel construction, metal assembly, pipe fitting, and for truck maintenance as well as for wood construction. It is compatible with all Bosch Professional 18 V batteries and chargers (Professional 18V system). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 1/1 L-BOXX inlay for tool and charger (1 600 A02 58Y), Ladder clip (1600 A02 3G7)

Cikkszám 1B845253
Névleges feszültség (V) 18
Maximális nyomaték (Nm) 1000
Szerszám behelyezése 1/2 hüvelykes külső négyzet
Ütközők (1/min) 2600
Üresjárati fordulatszám (1/min) 1750
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Maximális nyomaték (Nm) 1000
Szerszám behelyezése 1/2 hüvelykes külső négyzet
Ütközők (1/min) 2600
Üresjárati fordulatszám (1/min) 1750
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 2.9
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Árucikk kód
Model GDS 18V-1000
Safety GDS 18V-1000
Type Cordless Impact Wrench

Leírás

Cordless Impact Wrench GDS 18V-1000, The GDS 18V-1000 Professional is the powerful 1/2 impact wrench with BITURBO Brushless technology. Its cordless freedom with outstanding power is the outcome of the high-performing brushless motor fully maximised for ProCORE18V batteries. The new impact mechanism, which is designed to deliver a maximum tightening torque of 1,000 Nm and a maximum breakaway torque of up to 1,600 Nm, provides best performance for heavy duties. Three settings offer excellent control over speed/torque for high versatility. The impact wrench is perfect for metal applications with machine screws from M10 to M24 like structural steel construction, metal assembly, pipe fitting, and for truck maintenance as well as for wood construction. It is compatible with all Bosch Professional 18 V batteries and chargers (Professional 18V system). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 1/1 L-BOXX inlay for tool and charger (1 600 A02 58Y), Ladder clip (1600 A02 3G7)

Cikkszámok

Cikkszám 1B845253
EAN 4059952564579
UBB 500717752876
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019J8301
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.