text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Impact driver GDR 12V-110


Cikkszám 0Q958999
Névleges feszültség (V) 12
Szélesség 54
Magasság 177
Hosszúság (mm) 139
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 0.9
Maximális nyomaték (Nm) 110
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelykes belső hatszög
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 12
Szélesség 54
Magasság 177
Hosszúság (mm) 139
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 0.9
Maximális nyomaték (Nm) 110
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelykes belső hatszög
Ütközők (1/min) 3100
A mellékelt elemek száma 0
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Árucikk kód 84672920
Model GDR 12V-110
Type Cordless Impact Drill & Driver

Cikkszámok

Cikkszám 0Q958999
EAN 3165140799867
UBB 500655448065
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019E0003
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.