text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hole Saw Set in Plastic Case 115-Piece


Long Life Cutting Holes in Brick and Particle Board! Cutting holes in brick, soft tiles and drywall is essential for plumbers and electricians on a building site or during renovation work. Few hole saws can withstand this kind of work in a mixture of tough construction materials, but the EXPERT Construction Material can. This one hole saw serves, and la

Cikkszám 1O921068
Csomagolás Ügy
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Igen
Villanyszerelő készlet Igen
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Ügy
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Igen
Villanyszerelő készlet Igen
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 11
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 15
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 2
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Márka Bosch
Type Hole Saw Set

Leírás

Long Life Cutting Holes in Brick and Particle Board! Cutting holes in brick, soft tiles and drywall is essential for plumbers and electricians on a building site or during renovation work. Few hole saws can withstand this kind of work in a mixture of tough construction materials, but the EXPERT Construction Material can. This one hole saw serves, and lasts, for many jobs. The Bosch EXPERT Construction Material Hole Saw is a robust hole saw that is very useful on the building site and offers great value to professionals because it is so long-lasting.

Cikkszámok

Cikkszám 1O921068
EAN 4059952536354
UBB 500718685539
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 2608900489
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.