Magasnyomású mosó
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
Kerti gépek
Elektromos szerszámok
Magasnyomású mosó
9P795086
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
Bosch High pressure cleaner UNIV AQUATAK 130
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9P795086
Kábelhosszúság (m)
5
Motor teljesítmény
1.7
Hajtás típusa
Elektromos
Hosszúság (mm)
444
Max. előállító hőmérséklet (°C)
40
Csatlakozási feszültség (V)
230
Frekvencia
50/60 Hz
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kábelhosszúság (m)
5
Motor teljesítmény
1.7
Hajtás típusa
Elektromos
Hosszúság (mm)
444
Max. előállító hőmérséklet (°C)
40
Csatlakozási feszültség (V)
230
Frekvencia
50/60 Hz
Max. üzemi nyomás
130
Max. kapacitás (l/min)
380
Mozgatható
Igen
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9P795086
EAN
3165140883702
UBB
500651956178
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06008A7B00