text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch High pressure cleaner ADVANCED AQUATAK 160


Cikkszám 4X366194
Kábelhosszúság (m) 5
Motor teljesítmény 2.6
Hajtás típusa Elektromos
Hosszúság 860
Max. előállító hőmérséklet (°C) 40
Csatlakozási feszültség (V) 240
Frekvencia 50/60 Hz
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kábelhosszúság (m) 5
Motor teljesítmény 2.6
Hajtás típusa Elektromos
Hosszúság 860
Max. előállító hőmérséklet (°C) 40
Csatlakozási feszültség (V) 240
Frekvencia 50/60 Hz
Max. üzemi nyomás 160
Max. kapacitás (l/min) 570
Mozgatható Igen

Cikkszámok

Cikkszám 4X366194
EAN 3165140852296
UBB 500651955592
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06008A7800
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.