text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hammer drill machine GSB 24-2


Impact Drill GSB 24-2, The GSB 24-2 Professional is a 2-gear corded impact drill with KickBack Control designed for the toughest jobs. Its strong 1,100 W high-performance motor and high torque make it ideal for most heavy duty applications. It also features KickBack Control for increased user protection. Equipped with a sturdy metal gear housing, this i

Cikkszám 1A677070
Szélesség 90
Magasság 220
Hosszúság (mm) 335
Névleges energiafogyasztás (W) 1100
A gép súlya (kg) 2.9
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 90
Magasság 220
Hosszúság (mm) 335
Névleges energiafogyasztás (W) 1100
A gép súlya (kg) 2.9
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 8
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 16
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 25
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 40
Maximális nyomaték (Nm) 40
Szerszám behelyezése Egyéb
Fúró átmérő beton 2. fokozat (mm) 13
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm) 22
Teljesítmény kimenet (W) 630
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm) 24
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm) 16
Maximális lökések száma (1/min) 51000
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 900
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 3000
Márka Bosch
Model GSB 24-2
Type Impact Drill

Leírás

Impact Drill GSB 24-2, The GSB 24-2 Professional is a 2-gear corded impact drill with KickBack Control designed for the toughest jobs. Its strong 1,100 W high-performance motor and high torque make it ideal for most heavy duty applications. It also features KickBack Control for increased user protection. Equipped with a sturdy metal gear housing, this impact drill is extremely robust for a long tool lifetime. This tool is intended for drilling in masonry, stone, wood, and metal. It is compatible with the dust attachment GDE 16 Cyl Professional. Keyless chuck 13 mm (2 608 572 150), Auxiliary handle (2 602 025 193), Depth stop 210 mm (1 613 001 010), L-Case (1 600 A00 M7X)

Cikkszámok

Cikkszám 1A677070
EAN 3165140944519
UBB 500685895921
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 060119C801
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.