text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Bosch Hammer drill machine 060117B401


Cikkszám 6C905493
Szélesség 90
Magasság 214
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 336
Névleges energiafogyasztás (W) 850
A gép súlya (kg) 2.6
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 90
Magasság 214
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 336
Névleges energiafogyasztás (W) 850
A gép súlya (kg) 2.6
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 8
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 25
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 40
Maximális nyomaték (Nm) 36
Szerszám behelyezése Egyéb
Fúró átmérő beton 2. fokozat (mm) 13
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm) 18
Teljesítmény kimenet (W) 430
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm) 20
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm) 15
Maximális lökések száma (1/min) 51000
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 1000
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 3000
Márka Bosch
Árucikk kód
Model GSB 20-2
Type Impact Drill

Cikkszámok

Cikkszám 6C905493
EAN 3165140969178
UBB 500700459893
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 060117B401
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.