text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch habszivacs gumivágó GSG 300 GSG300-350W


Habfűrész GSG 300, A specialista puha anyagokhoz, Habanyag, gumírozott lószőr és hasonló anyagok milliméterpontosságú kiszabásához, Rezgés- és zajszegény működés az egymással szemben mozgó fűrészlapok révén, Pontos munkavégzés a pontos fűrészlap-megvezetéssel, Könnyű kezelhetőség a balkezesek számára is, Nagy fűrészlapválaszték minden felhasználáshoz, A fűrészlapok és megvezetések tartozékként kaphatók, Felszerelt talplemez (2 608 000 908), Kaparóvas (ET-sz. 2 601 030 010)

Cikkszám B4505.000.005
Névleges energiafogyasztás (W) 350
A gép súlya (kg) 1.6
Tehermentes löketszám (1/min) 3500
Max. anyagvastagság habban (mm) 300
Márka Bosch
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges energiafogyasztás (W) 350
A gép súlya (kg) 1.6
Tehermentes löketszám (1/min) 3500
Max. anyagvastagság habban (mm) 300
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 1600
Model GSG 300
Type Jig Saw

Leírás

Foam Rubber Cutter GSG 300, The specialist tool for soft materials, For millimetre-precision cutting of foam rubber, gummed horsehair and similar materials, Low-vibration and low-noise running due to reciprocating saw blades, Precise working due to exact saw blade guide, Sole plate (2 608 000 908), Saw blade(s) not included, Saw blade guide not included

Cikkszámok

Cikkszám B4505.000.005
EAN 3165140253031
UBB 500505921170
UNSPSC 23101512
Gyártó cikksz 0601575103
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.