text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch gyémántvágó korong 350 x 20/25,40 x 3,2 x 10


Cikkszám 9W835329
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 10
Tárcsa átmérője (mm) 350
Nedves művelethez alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Aszfaltra alkalmas Igen
Alkalmas téglához Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 10
Tárcsa átmérője (mm) 350
Nedves művelethez alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Aszfaltra alkalmas Igen
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Nem
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 20
Tálkerék Nem
Szegmens magassága (mm) 10
X-Lock tartószerkezet Nem
Márka Bosch
Type Diamond Cutting Disc

Cikkszámok

Cikkszám 9W835329
EAN 3165140581318
UBB 500653085901
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608602625
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.