text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch gyémántvágó korong 110 x 22,23 x 1,6 x 7,5


The X-LOCK Standard for Ceramic Diamond Cutting Disc provides reliable cuts in tiles. Its continuous cutting rim achieves accurate results in all sort of tiles. Additionally, the disc´s high-quality standards are ensured by the Bosch diamond competence centre in Switzerland. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK syst

Cikkszám 1D325019
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 7.5
Tárcsa átmérője (mm) 110
Nedves művelethez alkalmas Nem
Gyémánt kerék Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 7.5
Tárcsa átmérője (mm) 110
Nedves művelethez alkalmas Nem
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.23
Tálkerék Nem
Szegmens magassága (mm) 7.5
X-Lock tartószerkezet Igen
Márka Bosch
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

The X-LOCK Standard for Ceramic Diamond Cutting Disc provides reliable cuts in tiles. Its continuous cutting rim achieves accurate results in all sort of tiles. Additionally, the disc´s high-quality standards are ensured by the Bosch diamond competence centre in Switzerland. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system.

Cikkszámok

Cikkszám 1D325019
EAN 3165140933346
UBB 500699281530
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 2608615136
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.