text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch gyémánt vágótárcsa 300 x 22,23 x 2,8 x 15mm


Cikkszám 0V310223
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 15
Tárcsa átmérője (mm) 300
Nedves művelethez alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 15
Tárcsa átmérője (mm) 300
Nedves művelethez alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Alkalmas páncélbetonhoz Igen
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Nem
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Igen
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.23
Tálkerék Nem
Szegmens magassága (mm) 15
X-Lock tartószerkezet Nem
Márka Bosch

Cikkszámok

Cikkszám 0V310223
EAN 3165140581622
UBB 500648465416
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608602656
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.