text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch gyémánt vágókorong 230 x 22,23 x 2,3 x 10mm


Cikkszám 6I674303
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 10
Tárcsa átmérője (mm) 230
Nedves művelethez alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 10
Tárcsa átmérője (mm) 230
Nedves művelethez alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Alkalmas páncélbetonhoz Igen
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Igen
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Nem
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.23
Tálkerék Nem
Szegmens magassága (mm) 10
X-Lock tartószerkezet Nem
Márka Bosch
Type Diamond Cutting Disc

Cikkszámok

Cikkszám 6I674303
EAN 3165140665803
UBB 500648724309
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608603238
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.