text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch gyémánt vágókorong 115 x 22,23 x 1,6 x 7mm


Cikkszám 1L740293
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 7
Tárcsa átmérője (mm) 115
Nedves művelethez alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 7
Tárcsa átmérője (mm) 115
Nedves művelethez alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Igen
Alkalmas fémekhez Nem
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.23
Tálkerék Nem
Szegmens magassága (mm) 7
X-Lock tartószerkezet Nem
Márka Bosch
Type Diamond Cutting Disc

Cikkszámok

Cikkszám 1L740293
EAN 3165140665735
UBB 500648495371
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608603231
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.