text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch gyémánt fúrószár 55 x 35mm


Cikkszám 9U788801
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 55
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 35
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 35
Átmérő fúró (mm) 55
A tengely átmérője (mm) 55
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 35
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Igen
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Igen
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Márka Bosch
Type Dry Speed Diamond Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 9U788801
EAN 3165140577786
UBB 500653081785
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608587126
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.