text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch gyémánt fúrófej 57 x 35mm


The Diamond Cutter Dry Speed delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds, and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. This product is intended for tiles ranging from soft wall tiles to very hard floor tiles, such as stoneware.

Cikkszám 0M495752
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 57
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 35
Átmérő fúró (mm) 57
A tengely átmérője (mm) 57
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 35
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Igen
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Igen
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Márka Bosch
Type Dry Speed Diamond Drill Bit

Leírás

The Diamond Cutter Dry Speed delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds, and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. This product is intended for tiles ranging from soft wall tiles to very hard floor tiles, such as stoneware.

Cikkszámok

Cikkszám 0M495752
EAN 3165140577793
UBB 500648450970
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608587127
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.