text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Gyémánt fúró GDB 180 WE


Cikkszám 1D847228
Szélesség 108
Magasság 294
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 481
Névleges energiafogyasztás (W) 2000
A gép súlya (kg) 5.2
Terhelési fordulatszám 1. fogaskerék (1/min) 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 108
Magasság 294
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 481
Névleges energiafogyasztás (W) 2000
A gép súlya (kg) 5.2
Terhelési fordulatszám 1. fogaskerék (1/min) 3
Terhelési fordulatszám 2. fokozat (1/min) 900
Max. átmérőjű magfúró vizes betonban, szívás nélkül (mm) 180
Max. átmérőjű magfúró szárazon téglafalban (mm) 180
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 900
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 2800
Márka Bosch
Árucikk kód 84672199
Model GDB 180 WE
Type Diamond Drill

Cikkszámok

Cikkszám 1D847228
EAN 3165140764896
UBB 500512652263
UNSPSC 23101502
Gyártó cikksz 0601189800
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.