text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GWS 30-180 PB PROFESSIONAL


Angle Grinder GWS 30-180 PB, The GWS 30 PB Professional’s powerful 2,800 W brushless motor delivers an increase in productivity, enduring performance, and a very high material removal rate. Key components ensure a long service life and the brushless motor reduces tool downtime and wear. High productivity is combined with convenient safety features desig

Cikkszám 5P326978
Feszültség (V) 230
Névleges energiafogyasztás (W) 2800
A gép súlya (kg) 5.7
Szerszám behelyezése M14
Max. tárcsaátmérő (mm) 180
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Feszültség (V) 230
Névleges energiafogyasztás (W) 2800
A gép súlya (kg) 5.7
Szerszám behelyezése M14
Max. tárcsaátmérő (mm) 180
Üresjárati fordulatszám (1/min) 8500

Leírás

Angle Grinder GWS 30-180 PB, The GWS 30 PB Professional’s powerful 2,800 W brushless motor delivers an increase in productivity, enduring performance, and a very high material removal rate. Key components ensure a long service life and the brushless motor reduces tool downtime and wear. High productivity is combined with convenient safety features designed to protect the user. Vibration Control prevents long-term damage to hands. KickBack Control, Soft Start, Restart Protection, an integrated motor brake, and a PROtection switch for immediate power off when releasing the trigger all guard against accidental injuries. The GWS 30 PB Professional will grind metal or welding seams and cut through rebars, metal, and concrete.

Cikkszámok

Cikkszám 5P326978
EAN 4059952609096
UBB 500582520606
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06018G0100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.