text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

BOSCH GWS 30-180 B PROFESSIONAL


GWS 30-230 B, The GWS 30 B Professional’s powerful 2,800 W brushless motor delivers an increase in productivity, enduring performance, and a very high material removal rate. Key components ensure a long service life, and the brushless motor reduces tool downtime and wear. High productivity is combined with convenient safety features designed to protect

Cikkszám 5Y303498
Szélesség 110
Magasság 150
Feszültség (V) 230
Hosszúság 530
Névleges energiafogyasztás (W) 2800
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 110
Magasság 150
Feszültség (V) 230
Hosszúság 530
Névleges energiafogyasztás (W) 2800
A gép súlya (kg) 5.9
Szerszám behelyezése M14
Max. tárcsaátmérő (mm) 230
Üresjárati fordulatszám (1/min) 6500
Márka Bosch

Leírás

GWS 30-230 B, The GWS 30 B Professional’s powerful 2,800 W brushless motor delivers an increase in productivity, enduring performance, and a very high material removal rate. Key components ensure a long service life, and the brushless motor reduces tool downtime and wear. High productivity is combined with convenient safety features designed to protect the user. Vibration Control prevents long-term damage to hands. KickBack Control, Soft Start, Restart Protection, and an integrated motor brake all guard against accidental injuries. The GWS 30 B Professional will grind metal or welding seams and cut through rebars, metal, and concrete.

Cikkszámok

Cikkszám 5Y303498
EAN 4059952559766
UBB 500582640081
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06018G1000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.