text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

BOSCH GWS 2200 P


Angle Grinder GWS 2200 P, The GWS 2200 P Professional angle grinder for 230 mm discs combines a robust design with a solid performance. For increased user protection, it comes with a PROtection switch, which ensures that the angle grinder turns off immediately when the switch is released. Its powerful 2,200 W motor provides a good material removal rate.

Cikkszám 0Y113710
Feszültség (V) 230
Névleges energiafogyasztás (W) 2200
A gép súlya (kg) 5.3
Max. tárcsaátmérő (mm) 230
Üresjárati fordulatszám (1/min) 6500
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Feszültség (V) 230
Névleges energiafogyasztás (W) 2200
A gép súlya (kg) 5.3
Max. tárcsaátmérő (mm) 230
Üresjárati fordulatszám (1/min) 6500
Márka Bosch

Leírás

Angle Grinder GWS 2200 P, The GWS 2200 P Professional angle grinder for 230 mm discs combines a robust design with a solid performance. For increased user protection, it comes with a PROtection switch, which ensures that the angle grinder turns off immediately when the switch is released. Its powerful 2,200 W motor provides a good material removal rate. The scope of supply includes a standard side handle. The GWS 2200 P Professional is ideal for versatile cutting tasks in metal and stone. It is compatible with the Bosch Professional GDE 230 FC-S dust attachment. Cardboard box, Auxiliary handle (2 602 025 075), Protective guard (2 605 510 298), Two-hole spanner (1 607 950 048), Backing flange (1 605 703 099), Locking nut (1 603 340 040)

Cikkszámok

Cikkszám 0Y113710
EAN 4053423240689
UBB 500573926028
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06018F4100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.