text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GWS 18V-180 P Cordless Angle Grinder 6100RPM 180mm 114 x 334 x 309mm


Cikkszám 6O900157
Névleges feszültség (V) 18
Max. tárcsaátmérő (mm) 180
Üresjárati fordulatszám (1/min) 6100
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 28
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Árucikk kód 84672951
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Max. tárcsaátmérő (mm) 180
Üresjárati fordulatszám (1/min) 6100
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 28
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Árucikk kód 84672951
Model GWS 18V-180 P
Type Cordless Angle Grinder

Cikkszámok

Cikkszám 6O900157
EAN 4053423246209
UBB 500582866967
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019H6L02
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.