Durva Csiszoláó
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
Vezeték nélüli szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
0T550224
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
BOSCH GWS 18V-15 PSC PROFESSIONAL
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0T550224
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
8
Szerszám behelyezése
M14
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
9800
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
2.3
A mellékelt elemek száma
2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
8
Szerszám behelyezése
M14
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
9800
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
2.3
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0T550224
EAN
4059952610023
UBB
500573852752
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019H6B01
Biztonsági adatlap letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést