Durva Csiszoláó
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
Vezeték nélüli szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
4M145035
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
Bosch GWS 18V-15 PSC Cordless Angle Grinder in Cardboard Box 9800RPM 125mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4M145035
Névleges feszültség (V)
18
Szerszám behelyezése
M14
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
9800
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
2.3
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Bosch
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Szerszám behelyezése
M14
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
9800
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
2.3
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Bosch
Árucikk kód
84672951
Model
GWS 18V-15 PSC
Type
Cordless Angle Grinder
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4M145035
EAN
4059952610016
UBB
500582132600
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019H6B00