Durva Csiszoláó
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
Vezeték nélüli szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
7X674667
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
BOSCH GWS 18V-10 SC PROFESSIONAL
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7X674667
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
5.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
2.9
Szerszám behelyezése
M14
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
9000
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
5.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
2.9
Szerszám behelyezése
M14
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
9000
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
2
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7X674667
EAN
4059952647524
UBB
500583329619
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019G340E
Biztonsági adatlap letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést