Durva Csiszoláó
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
Vezeték nélüli szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
7Q760075
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
BOSCH GWS 18V-10 PC
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7Q760075
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
2.8
Szerszám behelyezése
M14
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
9000
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
2.8
Szerszám behelyezése
M14
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
9000
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
2
Akkumulátor töltővel
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7Q760075
EAN
3165140960793
UBB
500699221155
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019G3E0B