text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GTB -45 Cordless Screwdriver 4500RPM 32Nm


Cikkszám 1O522799
Névleges feszültség (V) 18
Magasság 193
Maximális nyomaték (Nm) 32
Nyomaték beállítása (Nm) 6
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm) 6
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 0.95
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 4500
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Magasság 193
Maximális nyomaték (Nm) 32
Nyomaték beállítása (Nm) 6
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm) 6
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 0.95
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 4500
Gipszkarton csavarhúzó Igen
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Model GTB -45
Type Cordless Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám 1O522799
EAN 4059952581156
UBB 500581144762
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019K7001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.