text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GST 18V-155 SC PROFESSIONAL


Cikkszám 8Z631122
Névleges feszültség (V) 18
Löket (mm) 26
Vágási mélység fában (mm) 155
Tehermentes löketszám (1/min) 800
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm) 20
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 2
Akkumulátor töltővel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Löket (mm) 26
Vágási mélység fában (mm) 155
Tehermentes löketszám (1/min) 800
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm) 20
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 2
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch

Cikkszámok

Cikkszám 8Z631122
EAN 4059952545776
UBB 500583704829
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06015B0000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.