text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

BOSCH GST 18V-155 SC PROFESSIONAL


Cikkszám 6W536540
Névleges feszültség (V) 18
Löket (mm) 26
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Vágási mélység fában (mm) 155
Tehermentes löketszám (1/min) 800
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm) 20
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Löket (mm) 26
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Vágási mélység fában (mm) 155
Tehermentes löketszám (1/min) 800
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm) 20
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 2
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch

Cikkszámok

Cikkszám 6W536540
EAN 4059952545899
UBB 500582967781
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06015B0002
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.