text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

BOSCH GST 18V-155 SC PROFESSIONAL


Cikkszám 1J649955
Névleges feszültség (V) 18
Löket (mm) 26
Vágási mélység fában (mm) 155
Tehermentes löketszám (1/min) 800
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm) 20
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 2
Akkumulátor töltővel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Löket (mm) 26
Vágási mélység fában (mm) 155
Tehermentes löketszám (1/min) 800
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm) 20
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 2
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch

Cikkszámok

Cikkszám 1J649955
EAN 4059952545837
UBB 500581051447
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06015B0001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.