text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSS 12V-13 Professional


Cordless Orbital Sander GSS 18V-13, Dust bag (2 608 000 715), Base plate, 80 x 130 mm (2 608 601 447) with sanding plate (2 608 601 444), Delta base plate, 100 x 150 mm (2 608 601 448) with sanding plate (2 608 601 445), Base plate, 113 x 101 mm (2 608 601 446) with sanding plate (2 608 601 443), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (avail

Cikkszám 8H182875
Névleges feszültség (V) 18
Tehermentes rezgési frekvencia (1/min) 20000
A rezgőkör átmérője (mm) 1.6
Csiszolóanyag rögzítése Burs
Alaplemez szélessége (mm) 80
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Tehermentes rezgési frekvencia (1/min) 20000
A rezgőkör átmérője (mm) 1.6
Csiszolóanyag rögzítése Burs
Alaplemez szélessége (mm) 80
Alaplemez hossza (mm) 130
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 1.1
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch

Leírás

Cordless Orbital Sander GSS 18V-13, Dust bag (2 608 000 715), Base plate, 80 x 130 mm (2 608 601 447) with sanding plate (2 608 601 444), Delta base plate, 100 x 150 mm (2 608 601 448) with sanding plate (2 608 601 445), Base plate, 113 x 101 mm (2 608 601 446) with sanding plate (2 608 601 443), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 232), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 458), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 901 117), Hole punch (2 608 000 652)

Cikkszámok

Cikkszám 8H182875
EAN 4059952606187
UBB 500583452783
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019L0101
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.