text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSS 12V-13 Professional


Cordless Orbital Sander GSS 12V-13, 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 232), Dust bag (2 608 000 715)

Cikkszám 3K771608
Névleges feszültség (V) 12
Tehermentes rezgési frekvencia (1/min) 20000
A rezgőkör átmérője (mm) 1.6
Csiszolóanyag rögzítése Burs
Alaplemez szélessége (mm) 80
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 12
Tehermentes rezgési frekvencia (1/min) 20000
A rezgőkör átmérője (mm) 1.6
Csiszolóanyag rögzítése Burs
Alaplemez szélessége (mm) 80
Alaplemez hossza (mm) 130
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 1.1
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch

Leírás

Cordless Orbital Sander GSS 12V-13, 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 232), Dust bag (2 608 000 715)

Cikkszámok

Cikkszám 3K771608
EAN 4059952606347
UBB 500581750063
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019L0000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.